Kaufel - BAPI-Bloc Autonome Portatif d'Intervention etanche - LED - 45lm-100lm 3h-1h
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 45 lm
indice de protection (IP) - IP65
puissance du système - 2.1 W
température de couleur - 6000...6000 K
fonction - éclairage d'évacuation
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5414363485353
Réf. Sonepar
00255000020
Réf. Fournisseur
612105
Réf. Commerciale
Kaufel
flux lumineux utile
45 lm
indice de protection (IP)
IP65
puissance du système
2.1 W
température de couleur
6000...6000 K
fonction
éclairage d'évacuation
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
temps d'opération nominal
1...3 h
visibilité du pictogramme
d’un seul côté
pictogramme inclus
Non
avec interrupteur à distance
Non
alimentation de secours
autonome (batterie individuelle)
type de batterie
NiCd
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
nombre de têtes de luminaire
0
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
noir
matériau de la verrine
autre
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
driver LED courant constant
élément de distribution de lumière
autre
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe de protection
II
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
0...40 °C
flux lumineux en mode veille
3 lm
facteur de puissance (cos phi)
0.4
largeur
138 mm
hauteur/profondeur
240 mm
longueur
60 mm
type de connexion
fiche
BAPI/Bloc Autonome Portatif d'Intervention étanche - LED - 45lm/100lm 3h/1h
Les Atouts de l'article:
Bloc Autonome Portatif d'Intervention étanche - Leds - 45lm/100lm 3h/1h - NP - IP65/IK10 - Configurable en version BAPI ou BAES - Livré avec support, cordon d'alimentation et bandoulière - Garantie 1 an - Dimensions en mm (Lxlxh) : 240x136x61
Les Atouts de la gamme:
La gamme EDF est notre interprétation de ce que le bloc portatif doit être. Ergonomique, simple d’utilisation et de maintenance. Double fonction : BAES ou BAPI.