Kaufel - Boitier de telecommande VISIBILITE +
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 85 mm
largeur - 53 mm
longueur - 66 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5415022507409
Réf. Sonepar
00255250740
Réf. Fournisseur
621000
Réf. Commerciale
Kaufel
hauteur
85 mm
largeur
53 mm
longueur
66 mm
Boîtier de télécommande VISIBILITE +