Kaufel - Boitier de telecommande LS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 85 mm
largeur - 53 mm
longueur - 66 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5415022507133
Réf. Sonepar
00255250713
Réf. Fournisseur
621100
Réf. Commerciale
Kaufel
hauteur
85 mm
largeur
53 mm
longueur
66 mm
Boîtier de télécommande LS
Les Atouts de l'article:
Boitier de télécommande pour fonction spécifique "Locaux à sommeil" - Système "Plug & Play" - Sans programmation - Bornier pour contact alarme incendie - Associable obligatoirement avec une télécommande en mode BAES - Dimensions en mm (Lxlxh) : 70x60x90