Kaufel - PRIMO3-Porte-etiquette avec 4 etiquettes - Dim.: 100 x 202 x 97 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
couleur - autre
matériau - plastique
longueur - 204 mm
largeur - 1 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5415022263398
Réf. Sonepar
00255000066
Réf. Fournisseur
663325K
Réf. Commerciale
Kaufel
type d'accessoire/pièce détachée
set de fixation
couleur
autre
matériau
plastique
longueur
204 mm
largeur
1 mm
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
transparent
Non
hauteur
97 mm
PRIMO3/Porte-étiquette avec 4 étiquettes - Dim.: 100 x 202 x 97 mm
Les Atouts de l'article:
Livré avec 4 etiquettes autocollantes de dimension 200x100 mm - Conforme NF Affichage - "Flèche Bas+RM²" / "Flèche Gauche+RM²" / "Flèche Droite+RM²" / "Verte opaque" - ²RM : Running Man - Dimensions en mm (Lxlxh) : 100x202x97 - Pour enveloppe PRIMO3 (ET) - Pour pose plafond
Les Atouts de la gamme:
Notre gamme d'accessoire BAES & LSC regroupe l'ensemble des références communes de nos blocs et luminaires. Platine encastrable, porte drapeau, grille IK10….