Kaufel - BAES - 2 x Batteries 3x1,2V VHT AAL 1,1Ah NiMh
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 1100 mAh
autre désignation - AA
nombre de cellules - 3
modèle - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5415022177602
Réf. Sonepar
00255758705
Réf. Fournisseur
758705
Réf. Commerciale
Kaufel
tension nominale
3.6 V
capacité
1100 mAh
autre désignation
AA
nombre de cellules
3
modèle
autre
longueur
148 mm
hauteur, borne comprise
198 mm
diamètre
14 mm
bloc d'accus
Oui
boîtier en plastique
Oui
BAES - 2 x Batteries 3x1,2V VHT AAL 1,1Ah NiMh - Pour modèle BRIO+ (ET) 400L => Version 400Lm - Vendu par conditionnement d'1 pack
Les Atouts de la gamme:
Notre gamme d'accessoire BAES & LSC regroupe l'ensemble des références communes de nos blocs et luminaires. Platine encastrable, porte drapeau, grille IK10….