Klauke - Embout de cablage isole orange 4mm2 - longueur 10mm -selon NCF 63-023
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 4 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 10 mm
couleur - orange
isolé - Oui
Minimum d'achat
1000 unité(s)
EAN
4012078494090
Réf. Sonepar
00171849409
Réf. Fournisseur
17410
Réf. Commerciale
Klauke
section nominale
4 mm²
type de construction
standard
longueur de gaine
10 mm
couleur
orange
isolé
Oui
matériau
cuivre
sans halogène
Oui
matériau isolant
polypropylène (PP)
traitement de la surface
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit
Non
avec drapeau de marquage
Non
emballage en bande
Non
Embout de câblage pré-isolé de section 4mm² de longueur 10mm. Isolant en polypropylène sans halogène de couleur orange. Température d'utilisation 105°C maxi en continu. Conforme à la norme DIN 46228-4 et à la norme NFC 63-023