Klauke - Cosse pre-isolee jaune a plage ronde section 4 a 6mm2 bornage M8
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 8
section nominale - 4...6 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
couleur de l'isolant - jaune
matériau - cuivre
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4012078024747
Réf. Sonepar
00171802474
Réf. Fournisseur
6508
Réf. Commerciale
Klauke
dimension métrique de la vis de raccordement (M…)
8
section nominale
4...6 mm²
forme de la plage
forme d'anneau
couleur de l'isolant
jaune
matériau
cuivre
sans halogène
Oui
homologation DIN
Oui
matière de l'isolant
sans
emballage en bande
Non
forme du manchon
court
adapté à un conducteur massif
Non
adapté à un conducteur multifilaire
Non
adapté à un conducteur à fil fin
Oui
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C)
Non
adapté au fil de bobinage émaillé
Non
adapté à un conducteur rond
Oui
adapté à un conducteur plat
Non
pour connexions résistant à la traction
Non
traitement de la surface
étamé
courant maximal (Imax)
25.5 A
dimension de montant (imperial)
8
longueur de bride
20 mm
longueur totale
32.5 mm
Cosse pré-isolée jaune à plage ronde section 4 à 6mm² bornage M8. Corps en cuivre étamé. Manchon isolant en PA dotée du système easy entry pour une introduction aisée du fil. Température d'utilisation 105°C. Selon la norme DIN 46237