Klauke - Cosse pre-isolee jaune a plage ronde section 4 a 6mm2 bornage M10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 8
section nominale - 4...6 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
couleur de l'isolant - jaune
matériau - cuivre
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4012077956797
Réf. Sonepar
00171795679
Réf. Fournisseur
6508E
Réf. Commerciale
Klauke
dimension métrique de la vis de raccordement (M…)
8
section nominale
4...6 mm²
forme de la plage
forme d'anneau
couleur de l'isolant
jaune
matériau
cuivre
matière de l'isolant
PVC
emballage en bande
Oui
forme du manchon
court
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C)
Oui
adapté à un conducteur rond
Oui
adapté à un conducteur plat
Non
traitement de la surface
étamé
Cosse pré-isolée jaune à plage ronde section 4 à 6mm² bornage M10. Corps en cuivre étamé. Manchon isolant en PVC auto extinguible UL94-V0 dotée du système easy entry pour une introduction aisée du fil. Température d'utilisation 75°C