Klauke - Fiche femelle jaune pour languette plate de 6.3 x 0.8mm, section: 4 a 6,0mm2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 4...6 mm²
matière de l'isolant - isolé totalement
couleur de l'isolant - jaune
modèle - prise (mâle)
dimensions du connecteur - plat 6,3x0,8 mm
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4012077959781
Réf. Sonepar
00171795978
Réf. Fournisseur
750VE
Réf. Commerciale
Klauke
section nominale
4...6 mm²
matière de l'isolant
isolé totalement
couleur de l'isolant
jaune
modèle
prise (mâle)
dimensions du connecteur
plat 6,3x0,8 mm
avec prise de tension
Non
matériau isolant
PVC
matériau
laiton
Fiche femelle totalement isolée jaune pour languette plate mâle de 6.3 x 0.8mm. Section: 4,0 à 6,0mm². Isolant en PVC auto extinguible UL94-V0 dotée du système easy entry qui permet une introduction aisée du fil.