Klauke - Embout de cablage isole gris pour 2 fils de 2,52 . Longueur:10mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 2.5 mm²
type de construction - embout de câble jumeau
longueur de gaine - 10 mm
couleur - gris
isolé - Oui
Minimum d'achat
1000 unité(s)
EAN
4012078979467
Réf. Sonepar
00171795439
Réf. Fournisseur
87310T
Réf. Commerciale
Klauke
section nominale
2.5 mm²
type de construction
embout de câble jumeau
longueur de gaine
10 mm
couleur
gris
isolé
Oui
matériau
cuivre
sans halogène
Oui
matériau isolant
polypropylène (PP)
traitement de la surface
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit
Non
avec drapeau de marquage
Non
emballage en bande
Non
Embout de câblage pré-isolé gris pour 2 conducteurs de section 2,5mm². Longueur 10mm. Isolant en polypropylène sans halogène de couleur noir. Température d'utilisation 105°C maxi en continu. Selon DIN 46228-4 et à la norme NFC 63-023