Klauke - Cosse pre-isolee rouge a plage ronde section 0,5 a 1,5mm2 bornage M5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de la section transversale - rond
matériau - aluminium
couleur - rouge
nombre de trous de fixation - 1
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4012077955738
Réf. Sonepar
00171795573
Réf. Fournisseur
B6205E
Réf. Commerciale
Klauke
forme de la section transversale
rond
matériau
aluminium
couleur
rouge
nombre de trous de fixation
1
Boite de 100 cosses pré-isolées rouge à plage ronde section 0,5 à 1,5mm² bornage M5. Corps en cuivre étamé. Manchon isolant en PVC auto extinguible UL94-V0 dotée du système easy entry qui permet une introduction aisée du fil.