Klauke - Cosse pre-isolee bleue a plage ronde section 1,5 a 2,5mm2 bornage M6
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de la section transversale - rond
matériau - aluminium
couleur - bleu
nombre de trous de fixation - 1
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4012077956346
Réf. Sonepar
00171795634
Réf. Fournisseur
B6306E
Réf. Commerciale
Klauke
forme de la section transversale
rond
matériau
aluminium
couleur
bleu
nombre de trous de fixation
1
Boite de 100 cosses pré-isolées bleues à plage ronde section 1,5 à 2,5mm² bornage M6. Corps en cuivre étamé. Manchon isolant en PVC auto extinguible UL94-V0 dotée du système easy entry qui permet une introduction aisée du fil.