Klauke - Manchons a butee pre-isole, en PVC rouges, sections 0,5 a 1,5mm2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 0.5...1.5 mm²
forme du manchon - long
modèle - finition UL
couleur de l'isolant - rouge
série de tensions - jusqu'à 230/380 V
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4012077958029
Réf. Sonepar
00171795802
Réf. Fournisseur
B670E
Réf. Commerciale
Klauke
section nominale
0.5...1.5 mm²
forme du manchon
long
modèle
finition UL
couleur de l'isolant
rouge
série de tensions
jusqu'à 230/380 V
plage AWG
16...22
adapté à un conducteur massif
Oui
adapté à un conducteur multifilaire
Oui
adapté à un conducteur à fil fin
Oui
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C)
Non
adapté au fil de bobinage émaillé
Non
adapté à un conducteur rond
Oui
adapté à un conducteur plat
Non
matériau
cuivre
traitement de la surface
étamé
matière de l'isolant
PVC
type de raccordement
raccord bout à bout
nombre de bifurcations
2
pour connexions résistant à la traction
Non
arrêt d'huile/barre centrale
Non
Manchons à butée pré-isolé, isolant en PVC auto extinguible UL94-V0, couleur rouge, sections 0,5 à 1,5mm²