Klauke - Boitier avec gel pour isolation des connections. Capacite maxi: 6 x 4mm2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - gel
tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
section nominale du conducteur - 4...4 mm²
nombre de conducteurs - 6
sans halogène - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8050040860036
Réf. Sonepar
00171000792
Réf. Fournisseur
HAPPY2
Réf. Commerciale
Klauke
modèle
gel
tension nominale U0/U (Um)
0,6/1 (1,2) kV
section nominale du conducteur
4...4 mm²
nombre de conducteurs
6
sans halogène
Oui
jonction de transition papier / synthétique
Non
homologation du secteur minier
Non
avec blindage concentrique
Non
adapté à
autre