Klauke - Coupe cables manuel a cliquet, D 62 mm maxi pour cables cu et al
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition/actionnement - version à rochet mécanique
adapté à un diamètre de câble max. - 52 mm
section de câble max. - 625 mm²
longueur totale - 280 mm
tête de coupe interchangeable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012078037204
Réf. Sonepar
00171803720
Réf. Fournisseur
K1062
Réf. Commerciale
Klauke
finition/actionnement
version à rochet mécanique
adapté à un diamètre de câble max.
52 mm
section de câble max.
625 mm²
longueur totale
280 mm
tête de coupe interchangeable
Non
adapté à un conducteur multifilaire
Oui
adapté à un conducteur à fil fin
Non
adapté à un conducteur massif
Non
adapté à une tresse en fil d'acier
Non
lèvres coupantes interchangeables
Non
avec fonction de dénudage
Non
isolé
Non
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
finition de la poignée
2 composant
avec protection contre les chocs
Non
Coupe câbles manuel à cliquet, ø 62 mm maxi pour câbles cuivre et aluminium, Utilisation d'une main