Klauke - Pince coupante diagonale isolee 1000V, manches bi-matiere, dimension 160 mm

Klauke - Pince coupante diagonale isolee 1000V, manches bi-matiere, dimension 160 mm

KLAUKE FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - standard

  • longueur - 160 mm

  • isolé - Oui

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

  • revêtement de la poignée - poignée en plastique

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4012078585903

Réf. Sonepar

00171858590

Réf. Fournisseur

KL040160IS

Réf. Commerciale

Klauke

forme

standard

longueur

160 mm

isolé

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900

Oui

revêtement de la poignée

poignée en plastique

avec fonction de dénudage

Non

certifié ESD

Non

traitement de la surface

chromé

Pince coupante diagonale isolée 1000V selon la norme IEC60900, taillant trempé pour assurer la longévité, manches bi-matière. Dimension 160 mm