Klauke - Tournevis isole 1000 V pour vis cruciforme Pozidriv PZ1, long. de la lame: 80m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système à vis - Pozidriv PZ
taille - 1
modèle - droit
longueur de lame - 80 mm
longueur totale - 80 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012078586528
Réf. Sonepar
00171858652
Réf. Fournisseur
KL120PZ1IS
Réf. Commerciale
Klauke
système à vis
Pozidriv PZ
taille
1
modèle
droit
longueur de lame
80 mm
longueur totale
80 mm
finition de précision
Non
isolé
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
matériau de la poignée
plastique
finition de la poignée
2 composant
finition de l'arbre
rond
entraînement carré/hexagonal
sans
entraînement carré/hexagonal sur toute la lame
Non
finition avec peu d'étincelles
Non
antimagnétique
Oui
dispositif de serrage
Non
avec protection anti-roulis
Oui
capuchon rotatif
Non
avec capuchon frappant
Non
matériau de la lame
alliage chromium molybdène vanadium
traitement de la surface de la lame
bruni
lame continue
Non
poids
49 g
Tournevis isolés 1000V selon la norme IEC60900, pour vis à cruciforme Phillips PH1, lame SLIM longueur: 100mm