Klauke - Colliers en inox 302-304, dimensions: 4,6 x 201 mm, D maxi de serrage 51 mm.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.6 mm
longueur de bande - 201 mm
diamètre max. du faisceau - 51 mm
température d'utilisation - -80...540 °C
matériau - métal
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4012077962774
Réf. Sonepar
00171796277
Réf. Fournisseur
LS46200A
Réf. Commerciale
Klauke
largeur de bande
4.6 mm
longueur de bande
201 mm
diamètre max. du faisceau
51 mm
température d'utilisation
-80...540 °C
matériau
métal
qualité du matériau
acier inoxydable 304 (V2A)
Colliers en inox 302-304, dimensions: 4,6 x 201 mm, ø maxi de serrage 51 mm. Température d'utilisation: -80°C à + 540°C