Klauke - Gaine thermoretractable a paroi fine, retreint 2-1. Dimensions: 6,4-3,2mm-noire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 6.4 mm
diamètre interne après rétreint - 3.2 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
modèle - à paroi mince
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012077968110
Réf. Sonepar
00171796811
Réf. Fournisseur
PLF140
Réf. Commerciale
Klauke
diamètre interne avant rétreint
6.4 mm
diamètre interne après rétreint
3.2 mm
type
rétrécissable à chaud
couleur
noir
modèle
à paroi mince
matériau
polyoléfine (PO-X)
sans halogène
Oui
taux de rétreint
2:1
diamètre nominal en pouces
1/4 pouce
épaisseur de paroi après rétreint
0.64 mm
longueur
1 m
température d'utilisation
-75...-75 °C
transparent
Non
avec adhésif intérieur
Non
imprimable
Oui
homologation UL
Oui
Gaine polyoléfine thermorétractable PLF100, auto-extinguible, à paroi fine, rétreint 2-1, Température de rétreint: >100°C. Rigidité diélectrique: > 25kV-mm.. Dimensions: 6,4-3,2mm-noire