KNIPEX - Pince a sertir automatique embouts de cable acces lateral 0,08 - 16mm2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - embouts de câble
forme de compression - compression carrée
section transversale - 0.08...10 mm²
finition/actionnement - mécanique
inserts interchangeables - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4003773028017
Réf. Sonepar
07579302801
Réf. Fournisseur
975304
Réf. Commerciale
KNIPEX
adapté à
embouts de câble
forme de compression
compression carrée
section transversale
0.08...10 mm²
finition/actionnement
mécanique
inserts interchangeables
Oui
plage AWG
6...28
longueur
180 mm
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques)
Oui
nombre d'inserts fournis
1
avec retour automatique
Non
Pince à sertir auto-ajustable pour embouts de câble avec accès latéral - Gaines bi-matière - Sertissage carré des embouts selon DIN 46228 Partie 1 + 4 de 0,08 à 16mm² - Ajustage automatique à la taille d'embout désirée
Les Atouts de l'article:
Sertissage des embouts de câble selon la norme DIN 46228 Parties 1 + 4. Qualité de sertissage élevée et constante grâce au mécanisme à cliquet (déverrouillable). Pression de sertissage réglée avec précision en usine (étalonnée). Force amplifiée grâce à la démultiplication par genouillère pour un travail moins fatiguant. Poignée ergonomique et confortable, simplicité d'utilisation et légèreté. Acier électrique au chrome-vanadium de qualité spéciale, trempé à l’huile. Acier électrique au chrome-vanadium de qualité spéciale, trempé à l’huile.