KNIPEX - Pince a sertir automatique embouts de cable tete rotative 0,08 - 16mm2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - applications différentes
forme de compression - compression carrée
section transversale - 0.14...16 mm²
finition/actionnement - mécanique
inserts interchangeables - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4003773082736
Réf. Sonepar
07579308273
Réf. Fournisseur
975318SB
Réf. Commerciale
KNIPEX
adapté à
applications différentes
forme de compression
compression carrée
section transversale
0.14...16 mm²
finition/actionnement
mécanique
inserts interchangeables
Oui
plage AWG
6...26
longueur
200 mm
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques)
Oui
nombre d'inserts fournis
1
avec retour automatique
Non
Pince à sertir auto-ajustable pour embouts de câble avec tête rotative 240mm - Gaines bi-matière - Sertissage carré des embouts selon DIN 46228 Partie 1 + 4 de 0,14 à 16mm² - Ajustage automatique à la taille d'embout désirée - Sur carte
Les Atouts de l'article:
Tête de sertissage rotative à 360°, avec 8 positions d’enclenchement. Profil à sertir carré, plage de sertissage de 0,14 à 16 mm². Sertissage d’embouts de câbles possible dans presque toutes les positions de travail. La pince de sertissage s’ajuste automatiquement sur les différentes sections. Ouverture de sertissage accessible des deux côtés, les embouts de câbles peuvent être déplacés. Sertissage d’embouts de câbles jumelés possible jusqu’à 2 x 6 mm². Qualité de sertissage toujours élevée grâce au blocage forcé (déverrouillable). Outil léger et maniable, force de la main renforcée par mécanismes de levier. Acier électrique au chrome-vanadium de qualité spéciale, trempé à l’huile.