Konni - D-LinkSwitch Desktop 5 Ports Giga Boitier+Connect. Metal
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 5
mode de pose - modèle de table (desktop)
nombre de fentes de module - 0
gérable - Non
power over Ethernet - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
790069368226
Réf. Sonepar
04512936822
Réf. Fournisseur
DGS-105
Réf. Commerciale
Konni
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s
5
mode de pose
modèle de table (desktop)
nombre de fentes de module
0
gérable
Non
power over Ethernet
autre
Ethernet
Oui
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s
0
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s
0
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s
0
nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s
0
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s
0
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC
0
nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s
0
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s
0
nombre de ports SC 100 Mbit/s
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX)
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX)
0
nombre de ports ST 100 Mbit/s
0
nombre de ports POF 100 Mbit/s
0
nombre de ports POF 1000 Mbit/s
0
nombre de ports PoE
0
nombre d'autres ports
0
couche 2
Oui
couche 3
Non
indice de protection (IP)
IP20
hauteur
28 mm
largeur
100 mm
profondeur
98 mm
D-Link5 ports 10/100/1000Mbps - Métallique - Conecteurs Métal
Les Atouts de l'article:
Switch 5 ports Gigabit - Boî,tier et connecteurs ,Mé,talliques
Caracté,ristiques:
- ,Switch non manageable
- ,Switch 5 ports Gigabit RJ45 10/100/1000Mbps
- ,Matrice de commutation: 10 Gbps
- ,QoS - priorisation de flux automatique (Streaming, VoIP)
- ,IGMP Snooping
- ,Conception sans ventilateur
- ,Encoche Kensington
- ,Alimentation externe 5V/1.2A
- ,Consommation max.: 2.01 Watts
- ,Technologie ",D-Link Green", pour une consommation d',é,nergie plus raisonné,e
- ,Boî,tier mé,tallique desktop
- ,Dimensions : 90,9 x 85 x 22,4mm
- ,Poids : 190gr