TP-Link - Point d'acces Wifi ac 1350 Mbits Giga
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taux de transmission max. - 1350 Mbit/s
bande de fréquences - 2,4 GHz et 5 GHz
protocole radio - IEEE 802.11 a/c
cryptage - WPA2
nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
6935364096915
Réf. Sonepar
04512409691
Réf. Fournisseur
EAP225
Réf. Commerciale
TP-Link
taux de transmission max.
1350 Mbit/s
bande de fréquences
2,4 GHz et 5 GHz
protocole radio
IEEE 802.11 a/c
cryptage
WPA2
nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s
1
couleur
blanc
nombre d'utilisateurs
80
TP-Link Point d'accès WiFi 5 AC débit 1350 Mbps bi-bande (867Mbps à 5 GHz+450Mbps à 2,4 GHz), PoE 802.3af, 1 port RJ45 1000 Mbps, chiffrement WPA2, plafonnier, compatible WiFi maillé Mesh (+rapide +stable +fiable), gestion centralisée Omada
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Interfaces:
- 1 x port RJ-45 Gigabit PoE 802.3af
- 1 x connecteur d'alimentation
- Mode de fonctionnement:
- Point d'accès
- Point d'accès managé
- Wifi:
- Norme: 802.11 a/b/g/n/ac
- Fréquence: 2.4 GHz & 5 GHz
- Vitesse: 1350 Mbps
- Sécurité: WEP / WPA / WPA2
- Antennes internes
- 2.4 GHz: 2 x 4dBi
- 5 GHz: 2 x 4dBi
- Fonctions:
- Multiple SSID (Jusqu'à 16)
- Wifi on/off
- QoS
- Band Steering
- Planification wifi
- Portail captif
- Filtrage MAC
- Detection rogue
- Isolation client
- SNMP v1/v2c
- Management: HTTP / Telnet
- Boitier: PVC
- Montage mural / plafond
- Température de fonctionnement: 0° à 60°
- Alimentation:
- PoE 802.3 af
- PoE passif: (Injecteur 24V fourni)