Lapp - oLFLEX ROBUST 215 C 18G0,5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.5 mm²
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 18
matériau conducteur - cuivre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044773503753
Réf. Sonepar
00205022712
Réf. Fournisseur
0022712
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
0.5 mm²
matériau de la gaine
autre
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
18
matériau conducteur
cuivre
Tension nominale U0
300 V
surface du conducteur
nu
taille AWG
22
coupe transversale nominale conducteur (AWG)
22 kcmil
élément de câblage
non
isolation des fils
polyoléfine
spécification de l'isolation principale
autre
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2
Non
marquage du conducteur
chiffres
avec conducteur de protection
Oui
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
tresse
organe de support
sans
spécification du matériau gaine externe
autre
couleur de gaine
noir
géométrie du câble
rond
protection contre les torsions
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
ignifugé
non
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Oui
diamètre externe approx.
11.8 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
236 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
70.8 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-40...80 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-50...80 °C
tension nominale U
500 V
forme du conducteur
rond
poids
189 kg/km
ÖLFLEX ROBUST 215 C 18G0,5