Lapp - oLFLEX PETRO C HFFR 2X1,5 BK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Tension nominale U0 - 0.6 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux - 2
section nominale du conducteur principal - 1.5 mm²
isolation des fils - polyoléfine
spécification du matériau gaine externe - autre
Minimum d'achat
2000 unité(s)
EAN
4044774528359
Réf. Sonepar
00205023252
Réf. Fournisseur
0023252
Réf. Commerciale
Lapp
Tension nominale U0
0.6 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux
2
section nominale du conducteur principal
1.5 mm²
isolation des fils
polyoléfine
spécification du matériau gaine externe
autre
organe de support
sans
taille AWG des conducteurs principaux
16
coupe transversale nominale conducteurs principaux (AWG)
16 kcmil
spécification de l'isolation principale
autre
marquage du conducteur principal
couleur
avec conducteur de protection
Non
protection contre les torsions
Non
matériau de la gaine
autre
couleur de gaine
noir
ignifugé
selon IEC/EN 60332-24-3
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Oui
diamètre externe approx.
11.5 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
230 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
69 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-40...90 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-50...90 °C
tension nominale U
1 kV
ÖLFLEX PETRO C HFFR 2X1,5 BK