Lapp - oLFLEX FD 90 1X300
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 300 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 6 - âme souple fil très fin
nombre de conducteurs - 1
Tension nominale U0 - 600 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044773034332
Réf. Sonepar
00205026641
Réf. Fournisseur
0026641
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
300 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 6 - âme souple fil très fin
nombre de conducteurs
1
Tension nominale U0
600 V
isolation des fils
PVC
marquage du conducteur
couleur
avec conducteur de protection
Non
couleur de gaine
noir
géométrie du câble
rond
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
diamètre externe approx.
33.5 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-5...90 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...90 °C
tension nominale U
1000 V
poids
3545 kg/km
ÖLFLEX FD 90 1X300