Lapp - oLFLEX CRANE CF 8G1,5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 6 - âme souple fil très fin
nombre de conducteurs - 8
Tension nominale U0 - 300 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044774811383
Réf. Sonepar
00205041076
Réf. Fournisseur
0041076
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
1.5 mm²
matériau de la gaine
autre
classe du conducteur
classe 6 - âme souple fil très fin
nombre de conducteurs
8
Tension nominale U0
300 V
élément de câblage
non
isolation des fils
autre
marquage du conducteur
chiffres
avec conducteur de protection
Oui
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
tresse
couleur de gaine
noir
géométrie du câble
plat
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Oui
largeur de conduite approx.
36 mm
hauteur de conduite approx.
7.5 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
75 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
30 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-25...90 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...90 °C
tension nominale U
500 V
ÖLFLEX CRANE CF 8G1,5