Lapp - oLFLEX HEAT 205 SC 1X2,5 BN

Lapp - oLFLEX HEAT 205 SC 1X2,5 BN

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Tension nominale U0 - 0.3 kV

  • nombre de conducteurs/contacts principaux - 1

  • section nominale du conducteur principal - 2.5 mm²

  • isolation des fils - autre

  • diamètre externe approx. - 2.75 mm

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

4044773075557

Réf. Sonepar

00205086003

Réf. Fournisseur

0086003

Réf. Commerciale

Lapp

Tension nominale U0

0.3 kV

nombre de conducteurs/contacts principaux

1

section nominale du conducteur principal

2.5 mm²

isolation des fils

autre

diamètre externe approx.

2.75 mm

température extérieure admissible du câble, fixe

-100...205 °C

tension nominale U

0.5 kV

ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X2,5 BN