Lapp - KE5-022L-CY Fe-CuNi JX 2x0,22 IEC

Lapp - KE5-022L-CY Fe-CuNi JX 2x0,22 IEC

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau conducteur conducteur 1 - fer

  • matériau conducteur conducteur 2 - CuNi (constantan)

  • section nominale du conducteur - 0.22 mm²

  • nombre de thermocouples - 1

  • spécification de l'isolation principale - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4044773073645

Réf. Sonepar

00205001177

Réf. Fournisseur

0161052

Réf. Commerciale

Lapp

matériau conducteur conducteur 1

fer

matériau conducteur conducteur 2

CuNi (constantan)

section nominale du conducteur

0.22 mm²

nombre de thermocouples

1

spécification de l'isolation principale

autre

isolation des fils

autre

blindage sur élément de câblage

sans

blindage sur câblage

tresse

armature

Non

matériau de la gaine

PVC

spécification du matériau gaine externe

autre

couleur de gaine

noir

diamètre externe approx.

4.9 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement

73.5 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

29.4 mm

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6

sans

KE5-022L-CY Fe-CuNi JX 2x0,22 IEC