Lapp - ED-IE-90-6A-A-20-FC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise (Plug)
type de connecteur - RJ45 8(8)
blindé - Oui
catégorie - 6A (IEC)
type de connexion - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044776949640
Réf. Sonepar
00205694964
Réf. Fournisseur
21700636
Réf. Commerciale
Lapp
modèle
prise (Plug)
type de connecteur
RJ45 8(8)
blindé
Oui
catégorie
6A (IEC)
type de connexion
autre
outil spécial requis
Non
adapté à un câble rond
Oui
adapté à un câble plat
Non
adapté à un conducteur multibrins
Oui
adapté à un conducteur massif
Oui
couleur
argent
plage AWG
22...27
ED-IE-90-6A-A-20-FC