Lapp - ETHERLINE LAN Cat.6A 10,0 BU

Lapp - ETHERLINE LAN Cat.6A 10,0 BU

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - S/FTP

  • longueur - 10 m

  • couleur de gaine - bleu

  • construction de câbles - 4x2

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(4)

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4056155440600

Réf. Sonepar

00205544060

Réf. Fournisseur

24441339

Réf. Commerciale

Lapp

type de câble

S/FTP

longueur

10 m

couleur de gaine

bleu

construction de câbles

4x2

type de connecteur raccordement 1

RJ45 8(4)

type de connecteur raccordement 2

RJ45 8(4)

boîtier du connecteur raccordement 1

autre

matériau du boîtier de connecteur raccordement 1

plastique

boîtier du connecteur raccordement 2

autre

matériau du boîtier de connecteur raccordement 2

plastique

douille de protection contre le ployage

injecté

protection du levier d'arrêt

Oui

couleur de la douille de protection contre le ployage

bleu

ignifugé

non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

compatible avec une chaîne d'entraînement

Non

dimension AWG

26

brochage

autre

indice de protection (IP)

IP20

ETHERLINE LAN Cat.6A 10,0 BU