Lapp - Multi-Standard SC 1 1X0,5 GY
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Tension nominale U0 - 0.3 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux - 1
section nominale du conducteur principal - 0.5 mm²
isolation des fils - PVC
diamètre externe approx. - 2.5 mm
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4044773417555
Réf. Sonepar
00205180406
Réf. Fournisseur
4180406
Réf. Commerciale
Lapp
Tension nominale U0
0.3 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux
1
section nominale du conducteur principal
0.5 mm²
isolation des fils
PVC
diamètre externe approx.
2.5 mm
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...70 °C
tension nominale U
0.5 kV
Multi-Standard SC 1 1X0,5 GY