Lapp - EPIC MHS Bus PIN 1x(4) CM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec conducteur de protection - Non
tension assignée (Ue) - 50 V
degré de pollution - 3
matériau du boîtier/corps - zinc
mode de pose - inséré
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4044777489350
Réf. Sonepar
00205748935
Réf. Fournisseur
44423229
Réf. Commerciale
Lapp
avec conducteur de protection
Non
tension assignée (Ue)
50 V
degré de pollution
3
matériau du boîtier/corps
zinc
mode de pose
inséré
EPIC MHS Bus PIN 1x(4) CM