Lapp - H07RN-F, ENHANCED VERSION 2X2,5

Lapp - H07RN-F, ENHANCED VERSION 2X2,5

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • matériau de la gaine - caoutchouc

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 2

  • Tension nominale U0 - 450 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4044776707097

Réf. Sonepar

00205670709

Réf. Fournisseur

4533021

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

2.5 mm²

matériau de la gaine

caoutchouc

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs

2

Tension nominale U0

450 V

taille AWG

14

élément de câblage

non

isolation des fils

caoutchouc

marquage du conducteur

couleur

avec conducteur de protection

Non

blindage sur élément de câblage

sans

blindage sur câblage

sans

organe de support

sans

couleur de gaine

noir

géométrie du câble

rond

protection contre les torsions

Non

sans halogène selon EN 60754-1/2

Oui

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Oui

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506

Oui

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Oui

diamètre externe approx.

13.1 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement

65.5 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

52.4 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-40...90 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-50...90 °C

tension nominale U

750 V

H07RN-F, ENHANCED VERSION 2X2,5