Lapp - SKINDICHT MA-PG-M 16-25x1,5 hoch
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - laiton
avec filetage extérieur - Oui
dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 25
traitement de la surface - nickelé
modèle - droit
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4044773178654
Réf. Sonepar
00205004842
Réf. Fournisseur
52104496
Réf. Commerciale
Lapp
matériau du boîtier/corps
laiton
avec filetage extérieur
Oui
dimension du filetage métrique, filetage intérieur
25
traitement de la surface
nickelé
modèle
droit
température d'utilisation
-20...80 °C
serre cable
Non
délestage de traction CEM
Non
SKINDICHT MA-PG-M 16-25x1,5 hoch