Lapp - SILVYN LKI PG 16 SGY
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - filetage
type de construction - filetage extérieur
diamètre nominal - 21 mm
indice de protection (IP) - IP54
modèle - droit
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4044773273267
Réf. Sonepar
00205327326
Réf. Fournisseur
55000040
Réf. Commerciale
Lapp
type de raccordement
filetage
type de construction
filetage extérieur
diamètre nominal
21 mm
indice de protection (IP)
IP54
modèle
droit
diamètre nominal en pouces
1/2 pouce
filetage rotatif
Oui
taille du raccordement fileté
PG16
longueur de filetage
11 mm
en une pièce
Oui
avec support intégré
Non
matériau du raccord à écrou
polypropylène (PP)
matériau du joint
sans joint
plus petit diamètre intérieur du tuyau
16 mm
longueur totale
48 mm
couleur
gris
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR
Oui
SILVYN LKI PG 16 SGY