Lapp - SILVYN KLICK GPZ-M 25X1,5 BK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 21.2 mm
modèle - droit
indice de protection (IP) - IP68
taille du raccordement fileté - M25 x 1,5
type de construction - filetage extérieur
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4044773268140
Réf. Sonepar
00205326814
Réf. Fournisseur
55500835
Réf. Commerciale
Lapp
diamètre nominal
21.2 mm
modèle
droit
indice de protection (IP)
IP68
taille du raccordement fileté
M25 x 1,5
type de construction
filetage extérieur
couleur
noir
longueur totale
70 mm
diamètre nominal en pouces
1/2 pouce
filetage rotatif
Non
type de raccordement
filetage
type de filetage
métrique
longueur de filetage
8 mm
matériau du joint
TPE
plus petit diamètre intérieur du tuyau
16.5 mm
plus grand diamètre externe du tuyau
21.2 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register
Non
température d'utilisation
-40...115 °C
SILVYN KLICK GPZ-M 25X1,5 BK