Lapp - SILVYN SSVZ-M 32x1,5-2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - droit
type de filetage - métrique
taille du raccordement fileté - M32 x 1,5
filetage rotatif - Non
type de construction - filetage extérieur
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
4044773264043
Réf. Sonepar
00205326404
Réf. Fournisseur
55501930
Réf. Commerciale
Lapp
modèle
droit
type de filetage
métrique
taille du raccordement fileté
M32 x 1,5
filetage rotatif
Non
type de construction
filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier
filetage
en une pièce
Non
matériau du boîtier/corps
laiton
traitement de la surface
nickelé
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI
Non
température d'utilisation
-20...80 °C
nombre d'entrées
1
SILVYN SSVZ-M 32x1,5-2