Lapp - SILVYN MPC M32-2 GY
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - filetage
type de construction - filetage extérieur
indice de protection (IP) - IP65
modèle - droit
filetage rotatif - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4044774877716
Réf. Sonepar
00205487771
Réf. Fournisseur
55502447
Réf. Commerciale
Lapp
type de raccordement
filetage
type de construction
filetage extérieur
indice de protection (IP)
IP65
modèle
droit
filetage rotatif
Non
taille du raccordement fileté
M32 x 1,5
en une pièce
Non
avec support intégré
Non
matériau du raccord à écrou
polyamide
matériau du joint
sans joint
couleur
gris
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR
Non
SILVYN MPC M32-2 GY