Lapp - SILVYN FPAG 90 12x1,5 BK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - coude 90°
indice de protection (IP) - IP66
taille du raccordement fileté - M12 x 1,5
type de construction - filetage extérieur
couleur - noir
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4044773444483
Réf. Sonepar
00205344448
Réf. Fournisseur
55506485
Réf. Commerciale
Lapp
modèle
coude 90°
indice de protection (IP)
IP66
taille du raccordement fileté
M12 x 1,5
type de construction
filetage extérieur
couleur
noir
filetage rotatif
Non
type de raccordement
filetage
type de filetage
métrique
matériau du joint
TPE
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register
Non
température d'utilisation
-50...135 °C
SILVYN FPAG 90° 12x1,5 BK