Lapp - SILVYN OR 1 1-2'' 40,3x47,8 BK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
rayon de courbure, statique - 250 mm
matériau de la gaine 1ere - PVC
diamètre externe - 47.8 mm
diamètre intérieur - 40.3 mm
Minimum d'achat
15 unité(s)
EAN
4044773246025
Réf. Sonepar
00205324602
Réf. Fournisseur
61712890
Réf. Commerciale
Lapp
matériau
acier
rayon de courbure, statique
250 mm
matériau de la gaine 1ere
PVC
diamètre externe
47.8 mm
diamètre intérieur
40.3 mm
matériau de la gaine 1ere
sans gaine
traitement de la surface
autre
température d'utilisation
-20...100 °C
couleur
noir
accélérateur de flammes
Non
utilisation dans la zone Ex
Non
tenue à la flexion
flexible
homologation selon FI
Non
avec homologation selon UL
Non
SILVYN OR 1 1-2'' 40,3x47,8 BK