Lapp - SILVYN SP 50x56 SGY
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - PVC
rayon de courbure, statique - 250 mm
diamètre externe - 56 mm
diamètre intérieur - 50 mm
sans halogène - Non
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
4044773213607
Réf. Sonepar
00205321360
Réf. Fournisseur
61714090
Réf. Commerciale
Lapp
matériau
PVC
rayon de courbure, statique
250 mm
diamètre externe
56 mm
diamètre intérieur
50 mm
sans halogène
Non
matériau de l'hélice
hélice en plastique rigide
matériau d’enrobage
sans gaine
température d'utilisation
-15...60 °C
résistant aux UV
Non
poli à l'intérieur
Oui
poli à l'extérieur
Oui
flexibilité
flexible
couleur
gris
homologation selon DIN EN 61386-23
Oui
homologation selon UR
Non
Gaine de protection avec spirale en plastique; Diamètre intérieur: 49mm; Diamètre extérieur: 56mm; Dimension nominale: 56; Chlorure de polyvinyle;