Lapp - SILVYN RILL PA6 48-48x54,5 BK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - polyamide 6
couleur - noir
tenue à la flexion - flexible
diamètre nominal - 48 mm
diamètre externe - 54.5 mm
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
4044773376449
Réf. Sonepar
00205337644
Réf. Fournisseur
61747005
Réf. Commerciale
Lapp
matériau
polyamide 6
couleur
noir
tenue à la flexion
flexible
diamètre nominal
48 mm
diamètre externe
54.5 mm
diamètre intérieur
48 mm
sans halogène
Oui
avec tirette
Non
résistance à la compression
750 N
température d'utilisation
-40...115 °C
protection contre l'incendie selon UL 94
V0
rayon de courbure, statique
100 mm
résistant aux UV
Oui
résistant à l’huile
Oui
matériau d’enrobage
sans gaine
accélérateur de flammes
Non
à fente longitudinale
Non
fermant à clé (en deux parties)
Non
homologation selon DIN EN 61386-23
Oui
homologation selon UR
Oui
homologation selon CSA
Oui
homologation selon NF F 16-101
Non
couche interne extrêmement glissante
Non
SILVYN RILL PA6 48-48x54,5 BK