Lapp - SILVYN ELT 40,0x46,4 BU
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - PVC
rayon de courbure, statique - 105 mm
diamètre externe - 46.4 mm
diamètre intérieur - 40 mm
sans halogène - Non
Minimum d'achat
30 unité(s)
EAN
4044773364866
Réf. Sonepar
00205336486
Réf. Fournisseur
61751770
Réf. Commerciale
Lapp
matériau
PVC
rayon de courbure, statique
105 mm
diamètre externe
46.4 mm
diamètre intérieur
40 mm
sans halogène
Non
matériau de l'hélice
hélice en plastique rigide
matériau d’enrobage
sans gaine
température d'utilisation
-20...90 °C
résistant aux UV
Non
poli à l'intérieur
Oui
poli à l'extérieur
Non
flexibilité
flexible
couleur
bleu
homologation selon DIN EN 61386-23
Oui
homologation selon UR
Non
Gaine de protection avec spirale en plastique; Diamètre intérieur: 40mm; Diamètre extérieur: 46.4mm; Dimension nominale: 50; Chlorure de polyvinyle;