Lapp - SILVYN LTP 32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
rayon de courbure, statique - 135 mm
matériau de la gaine 1ere - PVC
diamètre externe - 33.1 mm
diamètre intérieur - 26.5 mm
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
4044773742640
Réf. Sonepar
00205374264
Réf. Fournisseur
61805450
Réf. Commerciale
Lapp
matériau
acier
rayon de courbure, statique
135 mm
matériau de la gaine 1ere
PVC
diamètre externe
33.1 mm
diamètre intérieur
26.5 mm
matériau de la gaine 1ere
sans gaine
traitement de la surface
autre
température d'utilisation
-20...105 °C
couleur
noir
accélérateur de flammes
Non
utilisation dans la zone Ex
Non
tenue à la flexion
flexible
homologation selon FI
Non
avec homologation selon UL
Non
SILVYN LTP 32