Lapp - SILVYN TC NW37 (34,0X42,2) M40X1,5BK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - polyamide 6
couleur - noir
tenue à la flexion - flexible
diamètre nominal - 37 mm
diamètre externe - 42.2 mm
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
4044776572626
Réf. Sonepar
00205657262
Réf. Fournisseur
64400826
Réf. Commerciale
Lapp
matériau
polyamide 6
couleur
noir
tenue à la flexion
flexible
diamètre nominal
37 mm
diamètre externe
42.2 mm
diamètre intérieur
34 mm
sans halogène
Oui
avec tirette
Non
température d'utilisation
-40...120 °C
résistant aux UV
Oui
résistant à l’huile
Oui
matériau d’enrobage
sans gaine
accélérateur de flammes
Non
à fente longitudinale
Non
fermant à clé (en deux parties)
Non
homologation selon DIN EN 61386-23
Oui
homologation selon UR
Non
homologation selon NF F 16-101
Non
couche interne extrêmement glissante
Non
SILVYN TC NW37 (34,0X42,2) M40X1,5BK