Lapp - SILVYN FLEXILOK PG 9 -16 BK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - droit
indice de protection (IP) - IP66
taille du raccordement fileté - PG9
type de construction - filetage extérieur
couleur - noir
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4044774761664
Réf. Sonepar
00205476166
Réf. Fournisseur
65500495
Réf. Commerciale
Lapp
modèle
droit
indice de protection (IP)
IP66
taille du raccordement fileté
PG9
type de construction
filetage extérieur
couleur
noir
filetage rotatif
Non
type de raccordement
filetage
type de filetage
autre
matériau du joint
TPE
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register
Non
température d'utilisation
-40...120 °C
SILVYN FLEXILOK PG 9 -16 BK