Lapp - oLFLEX TRUCK 170 TWIN 2x50-Tu.EGG.091-04
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 50 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 2
Tension nominale U0 - 60 V
Minimum d'achat
1000 unité(s)
EAN
4044773282238
Réf. Sonepar
00205027054
Réf. Fournisseur
7027054
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
50 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
2
Tension nominale U0
60 V
isolation des fils
PVC
marquage du conducteur
couleur
avec conducteur de protection
Non
couleur de gaine
noir
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
largeur de conduite approx.
33 mm
hauteur de conduite approx.
16 mm
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...85 °C
tension nominale U
60 V
ÖLFLEX TRUCK 170 TWIN 2x50-TÜ.EGG.091-04