Lapp - EPIC POWER LS1 KIT D6 3+PE+4 K (1)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
finition du boîtier - droit
diamètre du connecteur - 23 mm
taille du filetage M - 7
courant assigné In - 26 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044774419848
Réf. Sonepar
00205000965
Réf. Fournisseur
75009694
Réf. Commerciale
Lapp
finition des contacts
douille
finition du boîtier
droit
diamètre du connecteur
23 mm
taille du filetage M
7
courant assigné In
26 A
température ambiante
-25...125 °C
tension assignée (Ue)
630 V
degré de pollution
3
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.5...2.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable souple
0.5...2.5 mm²
finition du raccordement électrique
raccordement par sertissage
matériau du revêtement de contact
or
matériau du boîtier/corps
zinc
type de verrouillage
raccord à écrou
avec conducteur de protection
Oui
classe de protection (IP), monté
IP68
cable connector; Power M 23; Douille; Nombre de contacts: 3+PE+4;