Lcm - EZD44T2 - Module coupe-feu EZ-PATH max

Lcm - EZD44T2 - Module coupe-feu EZ-PATH max

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • épaisseur de plaque/longueur de produit - 356 mm

  • capacité du seau/sac - 0 kg

  • capacité de boîte/cartouche - 0 ml

  • hauteur externe - 116 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3414971328334

Réf. Sonepar

00245250058

Réf. Fournisseur

250058

Réf. Commerciale

Lcm

modèle

autre

épaisseur de plaque/longueur de produit

356 mm

capacité du seau/sac

0 kg

capacité de boîte/cartouche

0 ml

hauteur externe

116 mm

largeur externe

102 mm

diamètre externe

0 mm

diamètre intérieur

0 mm

accessoires requis

Non

Module de chemins de câbles coupe-feu EZ-Path EZD44T - hauteur 118mm , largeur 102mm et longueur 356mm

Les Atouts de l'article:

Premier système mécanique et automatique de calfeutrement coupe-feu pour les câbles électriques et particulièrement adaptés aux infrastructures nécessitant des modifications de câblage électrique. La gamme Ez-Path offre une garantie contre les réserves de fin de chantier et les non conformités de passages coupe-feu.